{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ | 275 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 110 | |
Delitev t | 8 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele; Trennjäger | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177450 275X2,5 |