• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu HPC neprevlečeni

Št. art.: 201070
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
67 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Fino uravnotežena orodja, posebej primerna za uporabo z vreteni za visoke hitrosti. Specialna geometrija za optimizirano odvajanje odrezkov z na novo razvitim postopkom uravnoteženja.
Zelo miren tek za izjemno kakovost površine.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico