Št. izdelka: 206190

Opis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
Tolerance:
  • Rohový rádius
RS1 = 0,5 tolerance ±0,02.
RS1 > 0,5 − 1,5 tolerance ±0,03.
RS1 > 1,5 tolerance ±0,05.

Technical Data

Povlak
bez povlaku
Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6527
Typ
W
Tolerance jmenovitý ⌀
h6
Směr přísuvu
Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování
0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování
vnitřní chlazení
ne
Tolerance stopky
h6
Barevný kroužek
žlutá

Application Table

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart