{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 59 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 177 mm | |
Prevesna dolžina LA | 232 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 80 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 275 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235505 59 | |
EAN/GTIN | 4047109084728 | |
Številka proizvajalca | U12 45900 |