{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Nazivni ⌀ D | 35 mm | |
Prevleka | DST | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za držalo art. 239880 − 239940 | 35 − 41,99 | |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
Dolžina glave l | 25 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 1,2 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239816 35 | |
EAN/GTIN | 4047109236646 | |
Številka proizvajalca | 75J.93.35H7D |