Št. izdelka: 232270

Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 12×D

Blagovna znamka: HOLEX
Globina vrtanja do 12×D

Podatki o vseh izdelkih:

po ponudbi
Dobavljivo takoj
35 kosov je takoj dobavljivih
Izdelek ni več na voljo
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Dobavljivo v 2-3 tednih
Dobavljivo v 3-4 tednih
Naknadna dobava
Cena na enoto
od 
€ 418,00
brez DDV in brez dodatnih stroškov dostave
Na seznam izdelkov Deli izdelek
Tuev Logo

Opis

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000–343530.
Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost vc za 30%.

Tehnični podatki

Globina vrtanja do
12×D
Držalo
Morsekonus
z notranjim hlajenjem
ne
Vrsta izdelka
Sveder za obračalne ploščice

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico