Št. izdelka: 237581

Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 30,1 mm

Brand: GARANT
z notranjim hlajenjem da

Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 30,1 mm

Unit price
od 
€ 1.357,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

S fino nastavljivo glavo art. 237591, noži za notranje struženje in priborom v kovčku. Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo.
Za ⌀ 9,75–30,1 mm

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

Technical Data

z notranjim hlajenjem
da
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico