{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Minimalni ⌀ Dmin | 44 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje ⌀ vretena | 44 mm - 50 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 32 | |
Uporaba | 238310 20 | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 249900 SW4/10 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238301 44 | |
EAN/GTIN | 4047109005686 | |
Številka proizvajalca | B30 12020 |