{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Minimalni ⌀ Dmin | 120 | |
Držalo | ABS | |
Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje; poševno navrtanje; poševen izhod | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Območje vretena | 120 mm - 141 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 90 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 80 | |
Uporaba | 238310 60 | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 249900 SW10 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 238301 120 | |
Številka proizvajalca | B30 16020 |