{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za ⌀ povrtalne glave D | 18 mm - 19,99 mm | |
Izvedba držala | kratko | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina A | 80 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 145 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Pritezni čep art. 239900 | 1 | |
Viličasti ključ art. 239901 | SW5 | |
Ključ za upravljanje art. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Vrsta izdelka | Povrtalo |
Številka izdelka | 239930 18-19,99 | |
Številka proizvajalca | 75A.41.13010 |