Št. izdelka: 222813 INOX

PNMU 1205 ANER-SM INOX

Brand: KYOCERA

PNMU 1205 ANER-SM INOX

po ponudbi
Dobavljivo takoj
77 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 29,16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 Piece
€ 24,30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
INOX

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Technical Data

ISO-oznaka obračalne ploščice
PNMU 1205 ANER-SM
Tip
INOX
Zvrst
PR1225
Rezalni material
HM
Podajanje fz na zob
0,07 − 0,27 mm

Application Table

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico