{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNGG 080408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HU7305 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | AM | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 400 m/min - 600 m/min | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 252070 HU7305 |