{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGG 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7410-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | Ti | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | TAM | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 90 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 251544 HB7410-1 |