Št. izdelka: 273735
Rabat

Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij HB7020

Brand: GARANT
Reklamna cena veljavna do 31.12.2020

Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij HB7020

Unit price 21,96 €
od 
€ 14,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 18,30 €
od 
€ 12,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Glavna uporaba
P
Dodatna uporaba
M
Zvrst
HB7020
Število zamenljivih ploščic/rezil
2

Application Table

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico