Št. izdelka: 271035

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 notranji navoj, desna

Brand: GARANT
Utori po standardu DIN 7993

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom za DIN 7993 notranji ...

Unit price
od 
€ 27,72
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10
od 
€ 23,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Zvrst
HB7010
Utori po standardu
DIN 7993
Debelina
3,6 mm
Velikost ploščice L
16 mm
Podložna ploščica
272624_S

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart