Št. izdelka: 270873

Ploščica za struženje navoja s polovičnim profilom 30°; notranji navoj, desna HB7010

Brand: GARANT
Vrsta navoja TR
Kakovost DIN 103 7H
Kot profila 30

Ploščica za struženje navoja s polovičnim profilom 30°; notranji nav...

Unit price
od 
€ 30,72
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10
od 
€ 25,60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Zvrst
HB7010
Kakovost
DIN 103 7H
Vrsta navoja
TR
Kot profila
30 stopinj
Debelina
4,76 mm
Velikost ploščice L
22 mm

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart