Št. izdelka: 270758

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna HB7020

Brand: GARANT
Vrsta navoja MF
Kakovost DIN 13 6H
Vrsta navoja M
Vrsta navoja M-LH
Vrsta navoja MF-LH
Kot profila 60

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, ...

Unit price
od 
€ 20,70
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10
od 
€ 17,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za notranji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13), tolerančni razred 6H.

Technical Data

Zvrst
HB7020
Kakovost
DIN 13 6H
Vrsta navoja
M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila
60 stopinj
Debelina
3,6 mm
Velikost ploščice L
16 mm

Application Table

Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
160
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico