{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Zvrst | HB7010 | |
Vrsta navoja | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Debelina | 3,17 mm | |
Velikost ploščice L | 11 mm | |
Število korakov/colo | 28 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270822 28 | |
EAN/GTIN | 4045197463135 |