Št. izdelka: 273300
Rabat

Ploščica za odrezovanje nevtralna CU7033

Brand: GARANT
Reklamna cena veljavna do 31.12.2020

Ploščica za odrezovanje nevtralna CU7033

Unit price 9,48 €
od 
€ 6,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Unit price from 10 7,90 €
od 
€ 5,37
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Glavna uporaba
P
Zvrst
CU7033
Število zamenljivih ploščic/rezil
1

Application Table

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
neprekinjeno
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico