Št. izdelka: 273823

Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje levi

Brand: GARANT

Nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje levi

Unit price
od 
€ 176,50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.
Znižajte tehnološke vrednosti glede na vrsto vpetja in material za 30 − 50 %.

Technical Data

Vrsta uporabe
levi
Širina zareze w
4 mm
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart