Št. izdelka: 270320

Nož za zarezovanje, notranji, levi L1 = 10 mm

Brand: GARANT

Nož za zarezovanje, notranji, levi L1 = 10 mm

Unit price
od 
€ 55,80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Prevesna dolžina L1
10 mm

Application Table

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart