{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH08K SCLCR/L06 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 10 mm | |
Srednji premik L3 | 5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260023 08/06 |