{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25S SDUCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
Srednji premik L3 | 19 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 125 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 3 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260339 25/11 | |
Številka proizvajalca | THC11715 |