Št. izdelka: 270252

Nož za izstruženje, notranji, levi L1 = 35 mm

Brand: GARANT

Nož za izstruženje, notranji, levi L1 = 35 mm

Unit price
od 
€ 70,80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Technical Data

Prevesna dolžina L1
35 mm

Application Table

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico