Do 31.10.2020 obniżamy o 35% cenę obuwia roboczego uvex 2 xenova, modele: S1, S2 i S3 TEX i do każej pary dorzucamy w gratisie okulary ochronne uvex pheos cx2 CLEAR!
Zamówienia przyjmujemy tylko mailowo: info@perschmann.pl lub faksem.

Nr art.: 270040

Mini rezalna ploščica za kopirno struženje, notranja desna HB720

Marka: GARANT

Mini rezalna ploščica za kopirno struženje, notranja desna HB720

Cena jednostkowa
od 
€ 21,60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 10 sztuk
od 
€ 18,00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki

Dane techniczne

Zvrst
HB720

Tabela zastosowań

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

W koszyku

Do kasy

Do kasy