Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za zunanje struženje 08/07 mm

Št. art.: 260308 08/07
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SDJCR/L 0808D07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Funkcijska širina L4 10 mm
Dolžina glave L1 13 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260308 08/07

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "QuickTurn"
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
    Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico