Št. izdelka: 273863

Držalo za zarezovalno struženje eco, z dolgim držalom levi

Brand: GARANT
z notranjim hlajenjem da

Držalo za zarezovalno struženje eco, z dolgim držalom levi

Unit price
od 
€ 197,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.
Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900−319886.

Technical Data

Vrsta uporabe
levi
z notranjim hlajenjem
da
možnost aksialnega zarezovanja
no
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico