{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBX130 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 1 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250807 HBX130 |