{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCGT 070204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR1425 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MFP-GF | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 1,2 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,12 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 150 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260382 PR1425 | |
Številka proizvajalca | TKD03442 |