Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

DC.T 070204 PR1325

Št. art.: 260382 PR1325

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCMT 070204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR1325
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MQ
Toleranca M
Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 100 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260382 PR1325
Številka proizvajalca TKQ01821

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico