{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | CA525 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | lahko prekinjen | |
Lomilec odrezkov | GK | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 330 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260481 CA525 | |
Številka proizvajalca | TAC01805 |