{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB725 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | UM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 250 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250156 HB725 |