{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T301 | |
Radij rezila | 0,1 mm | |
Zvrst | PDL025 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MFP-SK | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260095 PDL025 | |
Številka proizvajalca | TLE01430 |