{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 030102 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | PR1425 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MP-CF | |
Globina reza ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 100 m/min - 150 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260041 PR1425 | |
Številka proizvajalca | TKD01381 |