{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 060204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR1425 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MFP-GQ | |
Toleranca | G | |
Globina reza ap | 1 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 150 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260192 PR1425 | |
Številka proizvajalca | TKD01402 |