• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
    • Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Nož za zarezovalno struženje, notranji, desni 5,2/1 mm

Št. art.: 270370 5,2/1
Popust
80,50 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 5,2 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
⌀ držala d 5 mm
Središčna razdalja konic L3 2,45 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 0,7 mm
plana globina zareze t 0,3 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270370 5,2/1
EAN/GTIN 4045197467317

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za nosilce rezil art. 270200270204.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico