{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Minimalni ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
⌀ držala d | 6 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 2,95 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 0,5 mm | |
Radij R | 0,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/v | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm/v | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,025 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270254 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466471 |