Št. izdelka: 215620

Rezkar za kotno rezkanje 90° MTC z izvrtino

Brand: GARANT
z notranjim hlajenjem da
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje
Zamenjava orodja PowerCard
Strategija odrezovanja MTC
Nastavni kot κ 90
Delitev rezil neenakomerna

Rezkar za kotno rezkanje 90° MTC z izvrtino

Unit price
od 
€ 405,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Nova generacijavisokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,45 s steblom art. 674252 vel. 6IP.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Technical Data

Izvedba držala
z izvrtino
Nastavni kot κ
90 stopinj
Uporaba za rezkanje
Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
Delitev rezil
neenakomerna
z notranjim hlajenjem
da
Strategija odrezovanja
MTC
Zamenjava orodja
PowerCard
Vrsta izdelka
Rezkar za obračalne ploščice
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico