Št. izdelka: 218230

Rezkalni kolut DeepMILL-G Širina ap = 2 mm TiAlN

Brand: mimatic®

Rezkalni kolut DeepMILL-G Širina ap = 2 mm TiAlN

Unit price
od 
€ 290,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Rezkanje utorov, zarezovanje, rebraste strukture.
DeepMILL-G omogoča obdelavo do dna.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.

Technical Data

Prevleka
TiAlN
Podajanje fz
0,025 mm

Application Table

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico