{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna debelina obroča | 2,65 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 2,73 mm | |
Globina t | 1,75 mm | |
Radij R | 0,3 mm | |
Zunanji ⌀ D | 17,5 mm | |
Debelina E | 3,5 mm | |
Tip | 02 | |
Število rezil Z | 3 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217458 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197217301 |