Št. izdelka: 218565

Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 8 mm

Brand: GARANT

Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 8 mm

Unit price
od 
€ 431,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez.
Dosegljivo dno utora = 176° (ni plano).

Rezervni del:

Art. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674248 vel. TX15.
Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

Technical Data

z notranjim hlajenjem
ne
Zamenjava orodja
PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice
SN.. 12045
Garnitura vijakov za obračalne ploščice
219978 (TX15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka
Kolutni rezkar
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart