Št. izdelka: 218560

Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 4 mm

Brand: GARANT

Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 4 mm

Unit price
od 
€ 408,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez.
Dosegljivo dno utora = 176° (ni plano).

Rezervni del:

Art. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674248 vel. TX9.
Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

Technical Data

z notranjim hlajenjem
ne
Zamenjava orodja
PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice
SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice
219948 (TX9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka
Kolutni rezkar
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico