Št. izdelka: 218408

Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Širina za HSS ap = 1,5 mm

Brand: GARANT

Kolutni/odrezovalni rezkar s cilindričnim držalom Širina za HSS ap =...

Unit price
od 
€ 704,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 1 je potrebno naročiti posebej. Glejte kataloško stran 734.

Opomba:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

Technical Data

Širina ap
1,5 mm
Rezalni material
HSS
z notranjim hlajenjem
ne
Vrsta izdelka
Kolutni rezkar
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart