Št. izdelka: 215633 ALU

APHT 060204 FR ALU

Brand: GARANT

APHT 060204 FR ALU

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
Unit price
€ 82,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
ALU

Opis

Izvedba:

PKD rezkalna ploščica z enim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Technical Data

ISO-oznaka obračalne ploščice
APHT 060204 FR
Tip
ALUMINIJ
Zvrst
PKD
Rezalni material
PKD
Podajanje fz na zob
0,1 mm
maksimalna globina rezanja ap maks pri robljenju
2,5 mm
maksimalna globina rezanja ap maks. pri rezkanju utorov v polno
1,5 mm

Application Table

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
mokro maks.
 
suho
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart