Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

APGT 1003 PDTR ALU

Št. art.: 215944 ALU

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APGT 1003 PDTR
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7805
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Debelina plošče 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215944 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1200
Al (kratki odrezki)
N
1200
Al > 10% Si
N
450
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja