Kopirni rezkar 0° negativen 32/2 mm

Št. art.: 212170 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Rezkarji za ploščice oblike okrogli
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
Celotna dolžina Lcelotna 42 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,5 mm
Kot rampe αmaks 5,37 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 11,92 mm
primerna obračalna rezalna ploščica RD..1604
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Garnitura varnostnih podložk 219955
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212170 32/2
EAN/GTIN 4045197192936

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
  • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
  • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 − za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se ne smejo uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.
ap max = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico