Stružni nož, širok nevtralni podoben DIN 4976 (ISO 4) 20 mm

Št. art.: 296605 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material P20/K25
Višina držala h 20 mm
Celotna dolžina 125 mm
Širina držala b 12 mm
Širina rezila 12 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 296605 20
EAN/GTIN 4045197519511

Opis

Izvedba:

Karbidna trdina − držala nožev s trdoto 700−800 N/mm2 in rezkano plano naležno površino. Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti. Prosta fazna ploskev je vedno precizno brušena. Vsi stružni noži so dobavljeni z ostrimi robovi. Z brušenjem rezila z borkarbidnim ročnim lepalnikom se poveča odpornost klina rezila. Količina brušenja je odvisna od delovnih pogojev. Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obvezno obdelati.
Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).