{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za rebrast profil | RAA 1×AA | |
Širina držala | 12 mm | |
Višina držala | 12 mm | |
za ⌀ rebrastega kolesca d1 | 15 mm | |
za širino rebrastega kolesca b | 6 mm | |
za ⌀ izvrtine rebrastega kolesca d2 | 6 mm | |
za ugrez rebrastega kolesca ⌀ d3 | 11 mm | |
Delovno območje | 3 mm - 50 mm | |
Zatič s prstanom | 299925 1 | |
Podložka | 299927 1 | |
Vrsta izdelka | Orodja za rebričenje |
Številka izdelka | 290080 12 | |
EAN/GTIN | 4030741480058 | |
Številka proizvajalca | 31002227 |