Št. izdelka: 290400

Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9

Brand: Dumont
Rezalni material HSS

Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9

Unit price
od 
€ 363,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Garnitura iz posnemalnih igel HSS art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

Opomba:

  • Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.
  • Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).

Technical Data

Rezalni material
HSS

Application Table

Al umetna masa
 
Al (kratki odrezki)
 
Al > 10% Si
 
Jeklo < 500 N/mm
 
Jeklo < 750 N/mm
 
Jeklo < 900 N/mm
 
INOX < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Grafit, GFK, CFK
 
Olje
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico