{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 6 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Uporabna dolžina | 35 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ držala d | 8 mm | |
f | 2,75 mm | |
a | 5,7 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 1,8 mm | |
Primerno vpenjalno držalo art. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240170 6/2 | |
Številka proizvajalca | H52 62350.2082 |